MXS12L-100BS-M9NV エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-100BS SMC 21504544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-100BS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21504544品番MXS12L-100BS-M9NV
参考基準価格(税別)¥69,470販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバリード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする