MXS12L-30-M9PZ エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-30 SMC 21505165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-30

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し注文コード21505165品番MXS12L-30-M9PZ
参考基準価格(税別)¥41,030販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動リード線長さ(mm)(Z) 5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする