曜日別特売
SCD551-04837-2-3-135HA05-HU621 MEGA-Stack-Drill-C/T 内部給油X5D マパール 21506993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEGA-Stack-Drill-C/T 内部給油X5D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード21506993品番SCD551-04837-2-3-135HA05-HU621
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。
入口/出口のワーク材質は問いません。
バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。

溝長(mm)36全長(mm)74シャンク径(Φmm)6トラスコ品番767-9939材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材CFRP/チタン(スタック材)専用表面処理ノンコーティングねじれ角(°)34刃径(inch)3/18有効加工深さ5D(刃径×5倍)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする