※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
8
4
5
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
40
20
25
35
40
50
60
75
45
全長(mm)
100
75
100
125
150
104
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21507693
品番
SCM490-0800Z02R-S-HA-HU610
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
アラミド材(ケブラー(R))の加工において良好な加工を実現しました。
高性能切れ刃により加工時のほつれを軽減します。
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
刃長(mm)
40
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
全長(mm)
100
トラスコ品番
768-0317
被削材
アラミド材(ケブラー(R))
表面処理
ノンコーティング