曜日別特売
BSTG 手掛穴用カバー イズミ 21508857

 

BSTG 手掛穴用カバー イズミ 21508857
BSTG 手掛穴用カバー イズミ 21508857
BSTG 手掛穴用カバー イズミ 21508857
BSTG 手掛穴用カバー イズミ 21508857

手掛穴用カバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)イエロー注文コード21508857品番BSTG
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

乗用車対応品。景観に合わせれる4色のカラーバリエーション。ドライバー1本で簡単に固定できます。

用途コンクリート蓋の手掛け穴カバー。ゴミ、小物などの落下防止、車輪、杖などの落込防止になります。プレート寸法(mm)100×220金具幅(mm)20~55質量(kg)0.18材質樹脂イエロー
注意
※手掛け穴サイズが、固定金具幅の範囲を超えると使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 道路
望月歯科医院医療・福祉・介護関連業

自宅前の側溝に使用している。
歩行者がよく物を落としていたが、それから全然なくなった。

対象商品 : 21508814
2020-05-25
用途: 側溝の穴塞ぎ
サービス業

側溝の穴に入れてドライバーを締めていくと、ハの字型の金具が広がり
しっかりと固定された。カバーの長さが220mmでドライバーで締めるタイプではこちらの商品が一番安いので購入。しかしつくりはしっかりしており丈夫である。樹脂製なので強度をますためか、少々厚みがあるが、つまづいて転ぶほどではないので、それほど気にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする