曜日別特売
US-T-2-25-15 縞板付グレーチング イズミ 21508918

 

US-T-2-25-15 縞板付グレーチング イズミ 21508918
US-T-2-25-15 縞板付グレーチング イズミ 21508918

縞板付グレーチング

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
溝幅(mm)150
内容量1枚注文コード21508918品番US-T-2-25-15
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
溝幅(mm)150材質SS400寸法B(mm)140寸法C(mm)210寸法H(mm)25寸法L(mm)995質量(kg)10.5ピッチ(mm)66仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)NL5×40×40本体長さ(mm)995適合荷重T-2
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21508918
2020-02-28
用途: 屋外のグレーチング
その他業種

側溝に落ち葉などゴミが貯まらないように買いました。ごみがほとんど入らなくなり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする