4L-19-15 普通目ますぶた イズミ 21509417

 

4L-19-15 普通目ますぶた イズミ 21509417
4L-19-15 普通目ますぶた イズミ 21509417
4L-19-15 普通目ますぶた イズミ 21509417
4L-19-15 普通目ますぶた イズミ 21509417

普通目ますぶた

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)165×165
165×165
160×160
170×170
195×195
220×220
230×230
235×235
240×240
255×255
260×260
270×270
275×275
280×280
285×285
290×290
310×310
315×315
320×320
330×330
340×340
350×350
375×375
390×390
420×420
440×440
470×470
480×480
490×490
520×520
590×590
630×630
内容量1枚注文コード21509417品番4L-19-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ

種類ますぶたマス穴寸法A(mm)175×175ピッチ普通目寸法B(mm)165×165外形寸法C(mm)219×219高さH(mm)19質量(kg)1.4ピッチ(mm)33アングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21509609
2026-03-31
用途: 自宅の排水溝の蓋
サービス業

昔から使っていた蓋がボロボロでこちらの商品に変えました
サイズもピッタリで見た目も綺麗で満足です
さすがモノタロウ!

2026-02-21
用途: 側溝マス部
HIDベース自動車・二輪車・自転車関連業

側溝マスのコンクリート蓋が経年劣化で崩壊したのでこちらを嵌めました。
ぴったりと収まりバッチリでした。

対象商品 : 21509548
2025-09-05
用途: 庭の排水溝のマス蓋
その他業種

簡単設置 見かけも良い。土色のスプレーを吹きつけて違和感無し。おすすめです。

対象商品 : 21509803
2024-07-30
用途: 自宅のコンクリート升との交換
教育・研究機関

コンクリートの升蓋には、3cm×15cm程度の穴があり、そこから雨水が排水溝に流れますね。しかし、当方では杉の枝や種子の玉が穴をふさぎ雨水があふれてしまっていました。それを改善するために購入したのですが、サイズも豊富で升にぴったり、枝なども適度に引っかかり排水溝に流れ込むこともなく、時折清掃することで、雨水がうまく排水されるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 21509749
2024-06-23
用途: 側溝整備
その他業種

地元のホームセンターでは、同規格の品を扱っていません。また、安く手に入れることができて感謝です。

1が参考にしています
対象商品 : 21509609
2024-05-13
用途: 庭の汚水ますのフタ
その他業種

選んだサイズは、思った通りのサイズで、ますにピッタリはまった。
マス目が広く落ち葉等が入るので、入らない工夫が必要です。

対象商品 : 21509767
2023-06-27
用途: 排水溝の集積マスの落ち込み防止用に
農・林・水産業

様々なサイズの商品があり助かりました。
一般的な排水溝の集積マスの落ち込み防止用に使用しています。
乗用車程度の車両が通過しても大丈夫そうです。
屋外で使用するものなので消耗品と割り切っていますが、耐用年数の経過を見ないとコスパが分からないので☆☆☆☆です。

対象商品 : 21509767
2024-08-30
用途: 走行草刈り機のブリッジとして
農・林・水産業

正方形を購入しましたが、もう少し長い形を希望しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする