曜日別特売
TM101 消しゴムクリーナー アイセン 21509705

 

TM101 消しゴムクリーナー アイセン 21509705
TM101 消しゴムクリーナー アイセン 21509705

消しゴムクリーナー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21509705品番TM101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

トイレの便器や手洗いについた黄ばみ・黒ずみ汚れなどを消しゴム感覚でしっかりこすり取ります。
タイルの目地の汚れや手洗いの水アカも落とせます。

用途
便器・手洗いやタイル目地のしつこい黄ばみ・黒ずみに
材質合成ゴム天然ゴム(研磨材入)トラスコ品番764-3900長さ(mm)80幅(mm)20厚さ(mm)10質量(g)33奥行(mm)10繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: トイレ掃除など、客室の清掃に使用します。
株式会社横田観光サービス業

消しゴム感覚で使えるのですごく楽です。 スポンジでは落ちない汚れも研磨剤が入っているので、軽くこするだけで落ちます。ただプラスチック部分には気をつけて使わないと、研磨剤で傷つけてしまいます。 陶器やステン、金物には最高です!

対象商品 : 21509705
2017-02-23
用途: 洗面ボウルについた黒ずみ落とし
その他業種

可もなく不可もなくと言ったところでしょうか。少し思ったより柔らかいので商品の減りが速いかなと思いもありますが、使用する対象物に傷をつけたくない方は安心して使える物だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする