曜日別特売
NSU-12-30 ステンレスグレーチング普通目プレーン イズミ 21510153

 

NSU-12-30 ステンレスグレーチング普通目プレーン イズミ 21510153
NSU-12-30 ステンレスグレーチング普通目プレーン イズミ 21510153
NSU-12-30 ステンレスグレーチング普通目プレーン イズミ 21510153

ステンレスグレーチング普通目プレーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
溝幅(mm)120
内容量1枚注文コード21510153品番NSU-12-30
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
本体長さL(mm)994溝幅(mm)120ピッチ普通目材質SUS304外形寸法C(mm)164高さH(mm)15質量(kg)4.2ピッチ(mm)30本体寸法(mm)110アングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする