CDPXWM16-50-A80S その他(CDPXWM16-50~) SMC 21510842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(CDPXWM16-50~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し注文コード21510842品番CDPXWM16-50-A80S
参考基準価格(税別)¥37,790販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッドストローク(mm)50取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付エンドロック(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする