UP-B76 ケーブルカッター アイデアル(IDEAL) 21511306

ケーブルカッター

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)210
内容量1丁注文コード21511306品番UP-B76
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

バナナカッターの愛称で世界各国で使用されています。
銅線及びアルミ線専用のカッターです。
刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。
特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。
スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。

用途銅線、アルミ線に全長(mm)210トラスコ品番759-9196質量(g)295切断能力(mm)~Φ19
注意
※切断能力は目安となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21511306
2022-05-16
用途: 電気ケーブルの切断に使用
有限会社石田電気工事建設業・工事業

刃の形状から切れそうな印象でしたが全然切れない
せいぜい切れてFケーブルぐらいでした
CV5.5×3は無理で息が切れた

対象商品 : 21511306
2022-05-11
用途: 電気ケーブルの切断に使用
建設業・工事業

見た目スパっと切れそうな斬新なデザインで買ってみたが
全然切れない、チカラを入れれば切れますが何回か咥え直して
やっと切る感じでした値段もそこそこするのに非常に残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする