曜日別特売
701518 オフセット砥石 ”T-Grind” TYROLIT 21512627

オフセット砥石 ”T-Grind”

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード21512627品番701518
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
トラスコ品番774-8485粒度#24厚さ(mm)7砥材ZZA質量(g)185穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度T外径(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする