719799 セラミックフラップディスク ”セラボンド” TYROLIT 21512688

719799 セラミックフラップディスク ”セラボンド” TYROLIT 21512688
719799 セラミックフラップディスク ”セラボンド” TYROLIT 21512688
719799 セラミックフラップディスク ”セラボンド” TYROLIT 21512688

セラミックフラップディスク ”セラボンド”

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(10枚)粒度40注文コード21512688品番719799
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

新開発のセラボンドシステムテクノロジーにより、セラミック砥粒を最適なかたちでペーパーに配置しています。
圧倒的な研削力と長寿命性を実現した画期的な切断砥石です。

用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
粒度40外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.23仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)トラスコ品番766-6195材質セラミック砥材質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根枚数44羽根の長さ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする