ARH-14M-2-110 ハイパー龍靭ビット10本組 ANEX 21514036

 

ARH-14M-2-110 ハイパー龍靭ビット10本組 ANEX 21514036
ARH-14M-2-110 ハイパー龍靭ビット10本組 ANEX 21514036
ARH-14M-2-110 ハイパー龍靭ビット10本組 ANEX 21514036
ARH-14M-2-110 ハイパー龍靭ビット10本組 ANEX 21514036

ハイパー龍靭ビット10本組

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)110
内容量1セット(10本)注文コード21514036品番ARH-14M-2-110
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐久性抜群で長寿命です。
トーション部で衝撃吸収します。
先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。

全長(mm)110トラスコ品番753-6674材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、アセテート樹脂質量(g)220種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21514045
2019-10-07
用途: 設備工事

喰いついてくれるので、なめずらい。増税前にまとめ買いしました。(^^♪

対象商品 : 21514045
2019-06-19
用途: 板金屋
有限会社櫻井設備

厚板にビスを打ちつける時は、ビットにメッキ加工されているせいか、滑ってなめてしまう事があります。相手が薄板なら問題なく打ちつける事ができます。

対象商品 : 21514045
2016-11-29
用途: 板金工事の部材取り付け時

ハイパーというだけあってとても丈夫でした。もう少し安ければ
いいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする