取り付けは簡単、押し付けるだけですが、取り外しに苦労しました。ボタンを浮かせるドライバーの差し込み口が欲しいです。
穴径(Φmm) 10 高さ(mm) 8 フランジ径D(Φmm) 15 でプラダンの箱を製作。小さいながらもしっかりとプラダンを留めることができとても満足。次回も使いたいと思います。
仕様検討中ではあるが、使用してみた感じでは良い。
次回も採用になり注文する可能性は大きいと感じます。
プラダンの接合に両面テープで止めていたがうまくいかず
この商品を見つけた。
30㎏程度のものを入れる通函で使用しているが十分に使用に耐えているし作業は格段に楽になった
概ね満足です。ただ足の長さ15mmのがモノタロウでは欠品状態が続いているのが気になります。仕方なく他で購入する事なりそうです。
プラダン4mm厚2枚と2mmのアングル材を挟んで10mm厚の固定に使用しました。 この商品を考えた人はすごいですね反対側のロックが出っ張らずカシメのように固定ができます。唯一の不満は値段ですね