ANEX
四角カラービット2本組
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
21517247
品番
ACS-3345
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
両頭タイプです。
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
用途
四角ネジ回しに
全長(mm)
45
トラスコ品番
753-6534
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
22
先端サイズ
SQ3
塗装色
緑
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭