曜日別特売
CR2354 コイン形リチウム電池 モノタロウ 21519408

モノタロウ

コイン形リチウム電池

(5件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード21519408品番CR2354
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
電圧(V)3外径(Φmm)23
注意
※危険ですので+と-のショートにご注意ください。保管や廃棄する際は、テープ等で端子部分を絶縁してください。
※電池の(+)と(-)を逆にして使用しないでください。充電やショ-トなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
※電池を火の中に入れたり、加熱、分解、改造しないでください。絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出してください。使い切った電池を機器に接続したまま長期間放置しますと、電池から発生するガスにより、電池を漏液、発熱、破裂させたり、機器を破損させるおそれがあります。
※この商品は形状がメーカーにより異なりますので、使用できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21519408
2018-06-11
用途: KTCデジラチェに使用目的で購入
ジェーシーボトリング株式会社製造業

パナソニックと形状が違い使い物にならない。同じ型番の電池で形状が違くものがあるとは知らなかった。(一般の人はそうでしょう。)KTCのデジラチェを購入し電池が弱くなったのでcr2354で検索して購入しましたが、使えませんでした。検索画面でデジラチェと一緒にこの電池が出てきて型番が同じだったら付けると思うのが当たり前と思いますが、この電池には何の注釈もなく売られており混乱を招きます。極めて不親切と感じます。とても不満足です。1ポイントも津得たくないのですが、それが最低なので仕方なく☆一つです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 21519408
2016-07-26
用途: P-LAPの電源
カロッツェリア カワノ自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使えました。 値段的には満足。時間が立った時の評価は未知数。

1が参考にしています
対象商品 : 21519408
2017-04-25
用途: デジタルトルクレンチの電池交換

もともとパナソニックの電池が入っていましたが、切れたのでモノタロウ電池を購入しました。しかし、サイズが合わずにレンチの電池ホルダーの蓋が閉まりません。パナソニック製は側面が2段になっているため。番号が同じなら全部同じものだと思っていましたが、パナソニック製電池を使っている機器に対しては注意が必要。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 21519408
2017-03-31
用途: KTCのデジラチェに使いたかった・・・
自動車・二輪車・自転車関連業

この電池はKTCのデジラチェには使えません!
形状がパナの物と違っていて入りません!
5個も買っちまった・・・、何に使お?

3が参考にしています
対象商品 : 21519408
2016-08-24
用途: パナソニック製のホームベーカリー用

パナソニック製のホームベーカリー用に購入したのですが、微妙に形状が異なり使用できません(はまりません)。CR2354という型番はあっているのに、どういうことなんでしょう?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
上記電池は規格に沿って生産しておりますが、
メーカーによって、規格も異なります。
電池の大きさは若干変わる可能性がございます。
担当部署より別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする