L-465 カメラブラケット(ショート) NSK(日本セキュリティ) 21523242

L-465 カメラブラケット(ショート) NSK(日本セキュリティ) 21523242
L-465 カメラブラケット(ショート) NSK(日本セキュリティ) 21523242

カメラブラケット(ショート)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21523242品番L-465
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
5,000
付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール質量(g)380外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L300~420耐荷重(kg)2適合カメラ各種ボックス型カメラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする