KF96990-KS017 空調風神服 迷彩ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) サンエス 21525010

 

KF96990-KS017 空調風神服 迷彩ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) サンエス 21525010
KF96990-KS017 空調風神服 迷彩ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) サンエス 21525010
KF96990-KS017 空調風神服 迷彩ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) サンエス 21525010
KF96990-KS017 空調風神服 迷彩ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) サンエス 21525010
KF96990-KS017 空調風神服 迷彩ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) サンエス 21525010
KF96990-KS017 空調風神服 迷彩ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) サンエス 21525010
KF96990-KS017 空調風神服 迷彩ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) サンエス 21525010

空調風神服 迷彩ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード21525010品番KF96990-KS017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,780

夏も冬もウェアを統一できる雷神ベスト連動デザイン

セット内容RD9220H フラットハイパワーファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023)6シルバーサイズM胸囲(cm)112肩幅(cm)44着丈(cm)64素材ポリエステル100%
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする