曜日別特売
MXS20-75FR-M9B エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-75FR SMC 21525377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-75FR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21525377品番MXS20-75FR-M9B
参考基準価格(税別)¥77,220販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)75機能オプション(FR) バッファ・エンドロック付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする