KF90480-KS018 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21528187

 

KF90480-KS018 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21528187
KF90480-KS018 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21528187
KF90480-KS018 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21528187
KF90480-KS018 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21528187
KF90480-KS018 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21528187
KF90480-KS018 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21528187

空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード21528187品番KF90480-KS018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,780

軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ

セット内容RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023)4ブルーサイズXL胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)68素材ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21528187KF90480-KS01860985586KF90480-KS034KF90480-KS018 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60985586空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)サンエス1セット
19,980
税込21,978
メーカー後継品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする