カメダデンキ
COSスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(45個)
注文コード
21532446
品番
COS-14DL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
薄銅管
長さ(mm)
28
外径D(Φmm)
5.6
肉厚(mm)
0.3
内径d(Φmm)
5
適合電線(mm
2
)
14
適応
工具:ACP-S1-CV、ACP-S1-KIV
メッキ
錫メッキ