曜日別特売
DDR-180LiWP 3.6V充電ドリル&ドライバー EARTH MAN 21532708

 

DDR-180LiWP 3.6V充電ドリル&ドライバー EARTH MAN 21532708
DDR-180LiWP 3.6V充電ドリル&ドライバー EARTH MAN 21532708
DDR-180LiWP 3.6V充電ドリル&ドライバー EARTH MAN 21532708
DDR-180LiWP 3.6V充電ドリル&ドライバー EARTH MAN 21532708
DDR-180LiWP 3.6V充電ドリル&ドライバー EARTH MAN 21532708
DDR-180LiWP 3.6V充電ドリル&ドライバー EARTH MAN 21532708
DDR-180LiWP 3.6V充電ドリル&ドライバー EARTH MAN 21532708

3.6V充電ドリル&ドライバー

(21件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード21532708品番DDR-180LiWP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

回転軸を上方にしたことで隅や角にも使える!狭いところに最適。
組立家具や棚の取り付けに女性にも扱いやすい軽量コンパクトタイプ
コードレスで使いやすい充電式暗所でも使いやすいLEDライトビット5本付

用途ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけにモーター電圧(V)DC3.6バッテリー容量(Ah)1.3回転数(min-1[r.p.m])約180充電時間(時間)最大約5(空~フル充電)バッテリーリチウムイオン電池コード長さ(m)約1.8ビット差込部(mm)6.35六角軸用充電器周波数(Hz)50/60充電器電圧(V)AC100出力電圧(V)DC5出力電流(mA)300消費電力(VA)4.5ピンクセット内容ミニドリル&ドライバー本体 、充電アダプター 、先端ビット6.35mm六角軸 下穴木工用ドリル刃2.5/3/4mm・ドライバービット50mm+No.1/+No.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約140×42×125質量(kg)約0.35バッテリー電圧(V)3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21532692
2022-12-30
用途: アルコールストーブを作りました
聖 歯科医院医療・福祉・介護関連業

充電式なのでコードが邪魔にならず、軽くて女性の手でも操作しやすいです。
回転にブレもないので使いやすいです。

対象商品 : 21532683
2022-11-06
用途: 主に園芸関係の穴あけ
卸売・小売業

軽く、コンパクト、充電式、とっても気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 21532683
2022-11-01
用途: これから使うのですが、取り替え雨戸作業の、レールのネジどめ
穂希その他業種

充電式なので便利だと思います。ドライバーにも、ドリルにも使えて良いと思います。

対象商品 : 21532683
2022-11-08
用途: カラーBOXの組立
金融・保険業

けっこうネジの本数がありましたけど
問題なく最後の1本までしっかりと締める事が出来ました

対象商品 : 21532692
2022-08-30
用途: 樹脂・木材の穴あけ・ねじ止め
株式会社S MODEL WORKS製造業

取り回しが良く、LED照明もあり使いやすい。
もう少しスピードが速ければ、作業性が高いのですが。

対象商品 : 21532683
2021-12-16
用途: 年末の大掃除で家のすべての換気扇掃除で脱着での使用
卸売・小売業

年末の大掃除で家の換気扇掃除で脱着で使用しました。取り扱いも軽くトルクもかなりあり楽々大掃除出来ました。インパクトは重いので軽量なのがいいですね
充電の電池がどれだけもつかわかりませんが大切に使わせていただきます。
専用ケース付属と電池交換できれば最高で良いと思います。

対象商品 : 21532692
2022-01-15
用途: メンテナンス
サービス業

作り、パワー、寸法とも良く、音も静かです。チャックの作りも良いです。欲を言えば本体の長さがもうチョット短いと良かったです。

対象商品 : 21532683
2021-06-26
用途: ドアクローザーの取り付け
サービス業

軽くて使いやすいし、スペースがないところでもやりやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする