MXS25TF-75ASR-X12 エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25TF SMC 21533147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25mm注文コード21533147品番MXS25TF-75ASR-X12
参考基準価格(税別)¥78,870販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25mmアジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする