CDRB1BJ50-190S-S79 その他(CDRB1B~) SMC 21534904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(CDRB1B~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(190) 190準標準寸法(mm)50オートスイッチ種類S79注文コード21534904品番CDRB1BJ50-190S-S79
参考基準価格(税別)¥59,350販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
揺動角度(°)(190) 190準標準ベーン形式(S) シングルベーン寸法(mm)50リード線取出方法(-) グロメットリード線(m)0.5鉛直軸形式(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類S79オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) ボディ側面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする