曜日別特売
CDRB1BJ50-90D-R80L その他(CDRB1B~) SMC 21535044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(CDRB1B~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(90) 90標準寸法(mm)50オートスイッチ種類R80注文コード21535044品番CDRB1BJ50-90D-R80L
参考基準価格(税別)¥60,340販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
揺動角度(°)(90) 90標準ベーン形式(D) ダブルベーン寸法(mm)50リード線取出方法(L) グロメットリード線(m)3鉛直軸形式(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類R80オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) ボディ側面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする