曜日別特売
MXS6-20ATF-A93-X11 エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-20ATF SMC 21535378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-20ATF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21535378品番MXS6-20ATF-A93-X11
参考基準価格(税別)¥42,740販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)20アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M3×0.5オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする