OC9RAS SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション 21540688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OC9RAS SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション 21540688
OC9RAS SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション 21540688

SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個寸法R(mm)200タイプ角穴注文コード21540688品番OC9RAS
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。

寸法D1(mm)40寸法H(mm)82寸法L(mm)42寸法M(mm)M12×1.75寸法R(mm)200寸法W(mm)22寸法d(mm)-寸法d1(mm)29.5材質(本体)FCD450質量(g)1120タイプ角穴表面処理(本体)防錆油塗布
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38688142
2015-11-23
用途: 操作盤のレバー

比較的安く、プラスチックより強度があって使いやすい。穴あけ加工しやすく、いろいろな種類のロータリースイッチのレバーに使っている。

1が参考にしています
対象商品 : 38688151
2016-02-25
用途: キャスターを上下に動かすためのハンドルとして。

問題なく使えましたが、固定治具の都合でネジ切り用のセンター出しが両側に付いているとさらに良いです。

対象商品 : 21540672
2017-10-06
用途: 自動車整備
有限会社 岡田自動車工業

d穴径17mmとあるから注文したが、16.5mmのが届いた。
こんなもんなの?

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする