曜日別特売
MXS8-20BTF-M9B エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20BTF SMC 21541188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20BTF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21541188品番MXS8-20BTF-M9B
参考基準価格(税別)¥49,010販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)20アジャスターオプション(BT) 後退端アブソーバ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする