L6-TST4 Tナット6ST イマオコーポレーション 21541546

L6-TST4 Tナット6ST イマオコーポレーション 21541546
L6-TST4 Tナット6ST イマオコーポレーション 21541546

Tナット6ST

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質(本体)スチール注文コード21541546品番L6-TST4
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
材質(本体)スチール質量(g)4寸法A(mm)4.5寸法D(mm)-寸法B(mm)M4×0.7寸法C(mm)-表面処理(本体)亜鉛三価クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21541598
2024-05-16
用途: 電動車椅子の改造
モビリカ卸売・小売業

レールにはめるTナット。縦置きレールの場合任意の位置でTナットにボルトを取り付けるのが難しいが、この製品は落下防止かつスムースに上下できる「ボール」が内蔵されていて、取付にかかる時間がかなり短縮されて良い

1が参考にしています
対象商品 : 21541546
2021-07-11
用途: トリマー治具
不動産業

バネアクションでシッカリしています、値段も安価でコスパが良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする