曜日別特売
UPE4040N U プロファイル エコノミー型 イマオコーポレーション 21542088

UPE4040N U プロファイル エコノミー型 イマオコーポレーション 21542088
UPE4040N U プロファイル エコノミー型 イマオコーポレーション 21542088

U プロファイル エコノミー型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(1m)注文コード21542088品番UPE4040N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,950
寸法A(mm)40寸法B(mm)37質量(g)0.45材質(本体)Al(JIS6N01相当)色(本体)ナチュラル表面処理(本体)アルマイト表面処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする