※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
その他(CDRB1LW63-~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度(°)
(100) 100準標準
ベーン形式
(S) シングルベーン
注文コード
21542403
品番
CDRB1LW63-100S-R73S
参考基準価格(税別)
¥34,320
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・ベーン形式
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
(100) 100準標準
ベーン形式
(S) シングルベーン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
接続ポート位置
(-) ボディ側面
寸法(mm)
63
リード線取出方法
(-) グロメット
リード線(m)
0.5
鉛直軸形式
(W) 両軸(長軸キー&四面取り)
オートスイッチ種類
R73
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード