曜日別特売
CDRB1LW63-90DE-R73L その他(CDRB1LW63-~) SMC 21542814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(CDRB1LW63-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(90) 90標準ベーン形式(D) ダブルベーン注文コード21542814品番CDRB1LW63-90DE-R73L
参考基準価格(税別)¥42,020販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
揺動角度(°)(90) 90標準ベーン形式(D) ダブルベーン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵接続ポート位置(E) ボディ軸方向寸法(mm)63リード線取出方法(L) グロメットリード線(m)3鉛直軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)オートスイッチ種類R73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする