CDRB1LW80-90DE その他(CDRB1LW80-~) SMC 21543882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(CDRB1LW80-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(90) 90標準寸法(mm)80注文コード21543882品番CDRB1LW80-90DE
参考基準価格(税別)¥43,780販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
揺動角度(°)(90) 90標準ベーン形式(D) ダブルベーン寸法(mm)80鉛直軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵接続ポート位置(E) ボディ軸方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする