イマオコーポレーション
エンドキャップ5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21544872
品番
L5-ECP2010
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥83
販売価格(税別)
アウトレット
¥89
¥
75
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
0.5
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
2.5
寸法A(°)
-