イマオコーポレーション
エンドキャップ5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21544906
品番
L5-ECP4020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
2
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
2.5
寸法A(°)
-