曜日別特売
L5-ECP8020 エンドキャップ5 イマオコーポレーション 21544958

L5-ECP8020 エンドキャップ5 イマオコーポレーション 21544958
L5-ECP8020 エンドキャップ5 イマオコーポレーション 21544958

エンドキャップ5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21544958品番L5-ECP8020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)4寸法A(mm)60寸法B(mm)20寸法C(mm)2.5寸法A(°)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする