曜日別特売
MXW12-50-M9BWVL エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW12-50 SMC 21549886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW12-50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BWV注文コード21549886品番MXW12-50-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥81,950販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動オプション(-) 標準(ウレタンダンパ付)リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする