曜日別特売
ECLN08×50-SUS カムレバー イマオコーポレーション 21549946

ECLN08×50-SUS カムレバー イマオコーポレーション 21549946
ECLN08×50-SUS カムレバー イマオコーポレーション 21549946

カムレバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M8取付部おねじ取付長(mm)50注文コード21549946品番ECLN08×50-SUS
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥2,049
販売価格(税別)
1,863

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。

寸法A(mm)20寸法D(Φmm)20寸法D1(Φmm)11寸法E(mm)1寸法H(mm)21寸法L(mm)50寸法M(mm)M8×1.25寸法R(mm)79寸法d(Φmm)-種類カムレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)50回し半径(mm)79材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)55タイプアジャストなし材質(ねじ部)SUS303表面処理(ねじ部)-レバー色つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアセタール・ブラック特性工具を使わずに微調整が可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21549876
2019-07-16
用途: 治具の制作
製造業

バンドソー用のフェンス固定に使用予定です。
とても便利なアイテムなので多用したいのですがお高いですね。
できれば400円台ぐらいになると良いのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする