曜日別特売
EWN55×30-BS-YE クランプ ノブ(ウイング型) イマオコーポレーション 21550664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EWN55×30-BS-YE クランプ ノブ(ウイング型) イマオコーポレーション 21550664
EWN55×30-BS-YE クランプ ノブ(ウイング型) イマオコーポレーション 21550664

クランプ ノブ(ウイング型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8取付長(mm)30注文コード21550664品番EWN55×30-BS-YE
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,280
販売価格(税別)
1,164

ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。

寸法D(mm)55寸法D1(Φmm)16寸法G(mm)8寸法H(mm)28寸法L(mm)30寸法L1(mm)1.8寸法S(mm)6.5寸法d(Φmm)5ねじの呼びM8材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)SUS303取付長(mm)30取付部おねじ質量(g)27種類ウイング形材質(キャップ)ポリアミド色(キャップ)つや消しイエロー材質(チップ)黄銅(カドミウム低減材)色(本体)つや消しブラック寸法MM8×1.25
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
※キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
※キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする