SFK50B×20-PS クランプ ノブ(スターフィッシュ型) イマオコーポレーション 21551102

SFK50B×20-PS クランプ ノブ(スターフィッシュ型) イマオコーポレーション 21551102
SFK50B×20-PS クランプ ノブ(スターフィッシュ型) イマオコーポレーション 21551102

クランプ ノブ(スターフィッシュ型)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM10注文コード21551102品番SFK50B×20-PS
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,612
販売価格(税別)
1,465

ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。

寸法D(Φmm)50寸法D1(Φmm)18寸法H(mm)31寸法L(mm)20寸法L1(mm)2寸法S(mm)17寸法d(Φmm)6ねじの呼びM10材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)SUS303取付長(mm)20取付部おねじ(段付)仕様樹脂チップ質量(g)47種類五角形材質(チップ)ポリアセタール色(本体)つや消しブラック寸法MM10×1.5
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21551057
2024-11-30
用途: ルーフキャリア
その他業種

少し小ぶりでしたがしっかりした作りでした。
ルーフキャリアに使用します。

対象商品 : 21551127
2020-01-17
用途: 位置決め固定

先端チップの黄銅のものが欲しくてタイプ欄の黄銅チップの製品を選択し注文したが、樹脂チップのものが届いた。 再度 タイプ欄であえて樹脂チップを注文してみたら 黄銅チップのものがやっと手に入った。タイプ欄に書かれている内容は、合っていません。返品不可製品のため返品は、出来ないとも言われた。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする