曜日別特売
FKF10-RE クランプ レバー イマオコーポレーション 21551346

FKF10-RE クランプ レバー イマオコーポレーション 21551346
FKF10-RE クランプ レバー イマオコーポレーション 21551346

クランプ レバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M10取付部めねじ注文コード21551346品番FKF10-RE
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
寸法A(mm)11寸法D(Φmm)22寸法D1(Φmm)16寸法H(mm)54.5寸法H1(mm)37寸法H2(mm)58.5寸法Lf(mm)14寸法M(mm)M10×1.5寸法R(mm)80寸法S(mm)10寸法W(mm)1寸法a(mm)5.5種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)14回し半径(mm)80材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数22質量(g)130タイプメネジ・右ネジ・レッド規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする