寸法A(mm)11寸法D(Φmm)22寸法D1(Φmm)16寸法H(mm)54.5寸法H1(mm)37寸法H2(mm)58.5寸法L(mm)40寸法M(mm)M10×1.5寸法R(mm)80寸法S(mm)10寸法W(mm)1寸法a(mm)5.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)40回し半径(mm)80材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数22質量(g)162タイプオネジ・右ネジ・レッド規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装