曜日別特売
CG-E020SUS CG1シリーズ用 取付支持金具 SMC 21552991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1シリーズ用 取付支持金具

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)20・25
内容量1個注文コード21552991品番CG-E020SUS
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)
20・25
付属品
クレビス用ピン、止め輪
材質
SUS440(ピン)・SUS304(金具・止め輪)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする