曜日別特売
MXW25-150B-M9BWS エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW25-150B SMC 21555364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW25-150B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21555364品番MXW25-150B-M9BWS
参考基準価格(税別)¥142,400販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動オプション(B) ショックアブソーバ2ケ付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする