曜日別特売
STH160-K14 ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21555433

STH160-K14 ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21555433
STH160-K14 ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21555433

ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21555433品番STH160-K14
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です

寸法A(mm)9寸法D(mm)160寸法D1(mm)40寸法H(mm)40寸法L(mm)24寸法M(mm)M8×1.25寸法R(mm)70寸法S(mm)13種類ツースポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)900タイプ握り用メネジあり表面処理(本体)電解研磨軸穴径(Φmm)14ハンドル呼び径(Φmm)160適合キー溝(mm)5×5押しネジ穴M5
注意
※NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする