寸法A(mm)22寸法C(mm)22寸法D2(mm)32寸法E(mm)5.5寸法H(mm)49種類ソリッド質量(g)155タイプ握りなし使用温度範囲(℃)-30~100寸法D(Φmm)100寸法D1(Φmm)22寸法d(Φmm)10寸法d1(Φmm)54寸法d2(Φmm)28材質(インサート)SUM22L寸法d3(Φmm)26寸法d4(Φmm)20材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)軸穴径(Φmm)10材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラックハンドル呼び径(Φmm)100押しネジ穴M5