寸法A(mm)27寸法C(mm)28寸法D2(mm)46寸法E(mm)11寸法H(mm)64種類ソリッド質量(g)505タイプ握りなし使用温度範囲(℃)-30~100寸法D(Φmm)160寸法D1(Φmm)35寸法d(Φmm)14寸法d1(Φmm)90寸法d2(Φmm)40材質(インサート)SUM22L寸法d3(Φmm)38寸法d4(Φmm)33材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)軸穴径(Φmm)14材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラックハンドル呼び径(Φmm)160スプリングピン用穴(片肉)(Φmm)3.5