寸法A(mm)30寸法C(mm)31寸法D2(mm)51寸法E(mm)9寸法H(mm)68種類ソリッド質量(g)730タイプ握りなし使用温度範囲(℃)-30~100寸法D(Φmm)200寸法D1(Φmm)40寸法d(Φmm)20寸法d1(Φmm)110寸法d2(Φmm)52材質(インサート)SUM22L寸法d3(Φmm)50寸法d4(Φmm)38材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)軸穴径(Φmm)20材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラックハンドル呼び径(Φmm)200押しネジ穴M6