曜日別特売
DA100RG-S10 ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21556998

DA100RG-S10 ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21556998
DA100RG-S10 ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21556998

ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ハンドル呼び径(Φmm)100寸法D(Φmm)100注文コード21556998品番DA100RG-S10
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。

寸法A(mm)14寸法H(mm)38寸法H1(mm)50寸法L(mm)25寸法Lf(mm)10寸法M(mm)M6×1寸法R(mm)41寸法S(mm)-種類ディスク質量(g)235タイプRG型回転握り付き寸法D(Φmm)100寸法D1(Φmm)28角穴(mm)□10寸法B(Φmm)21材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラックハンドル呼び径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする